PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 345 41,0 mm

Artikelnummer: Z00003220
EAN: 4000146244104
Herstellernummer: 240410
PROJAHN Spiralbohrer HSS-Co DIN 345 41,0 mm
Brutto Set-Preis 211,37 € Netto 177,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegel

  • Präziser Hochleistungsbohrer
  • Hochleistungs-Schnellstahl 5 % Kobalt
  • Hohe Zerspanungsleistung
  • Hohe Standzeit
  • Gute Spanabfuhr
  • Hohe Warmhärtebeständigkeit
  • Rechtsschneidend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenanschliff Kreuzanschliff
L2 205
Material HSS-Co 5 %
Toleranz h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Nutenform normal
Spitzenwinkel 118°
Ausspitzung DIN 1412, Form A
Kernanstieg normal
MK 4
Ø 41,0 Millimeter
L 354
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Kerndicke normal
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]