Spiralbohrer HSS lang DIN 340 12,5mm

Artikelnummer: Z00006719
EAN: 4000146013267
Herstellernummer: 311250
PROJAHN
Spiralbohrer HSS lang DIN 340 12,5mm
Inkl. Steuern: 24,99 € VE 5 Stück Netto 21,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lange Spiralbohrer mt Zylinderschaft, rollgewalzt

  • Für tiefe und vertieft liegende Bohrungen sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel 118°
Spitzenanschliff Kegelmantel
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Toleranz h8
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Ø (mm) 12,5
Ausspitzung DIN 1412
Material HSS
L2 134
L 205
Kerndicke normal
Nutenform normal
Kernanstieg normal

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen