PROJAHN Spiralbohrer HSS lang DIN 340 3,4 mm

Artikelnummer: Z00006673
EAN: 4000146012741
Herstellernummer: 310340
PROJAHN Spiralbohrer HSS lang DIN 340 3,4 mm
Brutto Set-Preis 7,14 € Netto 6,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lange Spiralbohrer mt Zylinderschaft, rollgewalzt

  • Für tiefe und vertieft liegende Bohrungen sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kernanstieg normal
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Material HSS
Toleranz h8
Nutenform normal
Spitzenwinkel 118°
Spitzenanschliff Kegelmantel
Ausspitzung DIN 1412
L2 73
Ø 3,4 Millimeter
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Kerndicke normal
L 112

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]