PROJAHN Spiralbohrer HSS lang DIN 340 3,7 mm

Artikelnummer: Z00006676
EAN: 4000146012772
Herstellernummer: 310370
PROJAHN Spiralbohrer HSS lang DIN 340 3,7 mm
Brutto Set-Preis 7,66 € Netto 6,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lange Spiralbohrer mt Zylinderschaft, rollgewalzt

  • Für tiefe und vertieft liegende Bohrungen sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kerndicke normal
Ausspitzung DIN 1412
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Material HSS
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Kernanstieg normal
Spitzenwinkel 118°
L 112
L2 73
Toleranz h8
Ø 3,7 Millimeter
Nutenform normal
Spitzenanschliff Kegelmantel

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]