Spiralbohrer HSS lang DIN 340 4,0 mm

Artikelnummer: Z00006679
EAN: 4000146012819
Herstellernummer: 310400
Spiralbohrer HSS lang DIN 340 4,0 mm
Inkl. Steuern: 7,43 € VE 10 Stück Netto 6,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lange Spiralbohrer mt Zylinderschaft, rollgewalzt

  • Für tiefe und vertieft liegende Bohrungen sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutenform normal
Kerndicke normal
Ausspitzung DIN 1412
Spitzenanschliff Kegelmantel
Toleranz h8
L 119
Spitzenwinkel 118°
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Kernanstieg normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Ø 4,0 Millimeter
L2 78
Material HSS

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen