Spiralbohrer HSS lang DIN 340 5,0 mm

Artikelnummer: Z00006689
EAN: 4000146012925
Herstellernummer: 310500
Spiralbohrer HSS lang DIN 340 5,0 mm
Inkl. Steuern: 10,59 € VE 10 Stück Netto 8,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lange Spiralbohrer mt Zylinderschaft, rollgewalzt

  • Für tiefe und vertieft liegende Bohrungen sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausspitzung DIN 1412
L 132
Kerndicke normal
Kernanstieg normal
Toleranz h8
Material HSS
Spitzenanschliff Kegelmantel
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Nutenform normal
Ø 5,0 Millimeter
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
L2 87
Spitzenwinkel 118°

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen