Spiralbohrer HSS lang DIN 340 8,0 mm

Artikelnummer: Z00006709
EAN: 4000146013168
Herstellernummer: 310800
Spiralbohrer HSS lang DIN 340 8,0 mm
Inkl. Steuern: 18,31 € VE 10 Stück Netto 15,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lange Spiralbohrer mt Zylinderschaft, rollgewalzt

  • Für tiefe und vertieft liegende Bohrungen sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 8,0 Millimeter
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Spitzenwinkel 118°
Nutenform normal
L 165
Kerndicke normal
Material HSS
Spitzenanschliff Kegelmantel
Ausspitzung DIN 1412
Kernanstieg normal
Toleranz h8
L2 109
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen