Spiralbohrer HSS lang DIN 340 9,5 mm

Artikelnummer: Z00006712
EAN: 4000146013199
Herstellernummer: 310950
Spiralbohrer HSS lang DIN 340 9,5 mm
Inkl. Steuern: 23,12 € VE 10 Stück Netto 19,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lange Spiralbohrer mt Zylinderschaft, rollgewalzt

  • Für tiefe und vertieft liegende Bohrungen sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 9,5 Millimeter
Toleranz h8
Nutenform normal
Spitzenwinkel 118°
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Kernanstieg normal
Kerndicke normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Spitzenanschliff Kegelmantel
L 175
Ausspitzung DIN 1412
Material HSS
L2 115

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen