PROJAHN Spiralbohrer HSS DIN 345 11,0 mm

Artikelnummer: Z00001070
EAN: 4000146211007
Herstellernummer: 21100
PROJAHN Spiralbohrer HSS DIN 345 11,0 mm
Brutto Set-Preis 7,50 € Netto 6,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegel

  • Leistungsstarker Standardbohrer
  • Erstklassige Standzeit
  • Hohe Zerspanungsleistung
  • Gute Spanabfuhr
  • Oberflächenvergütung vaporisiert
  • Rechtsschneidend
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Kerndicke normal
Ø 11,0 Millimeter
Spitzenwinkel 118°
Kernanstieg normal
L2 94
Toleranz h8
MK 1
Material HSS
Spitzenanschliff Kegelmantel
L 175
Nutenform normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]