PROJAHN Spiralbohrer HSS DIN 345 13,0 mm

Artikelnummer: Z00001074
EAN: 4000146213001
Herstellernummer: 21300
PROJAHN Spiralbohrer HSS DIN 345 13,0 mm
Inkl. Steuern: 6,31 € VE 1 Stück Netto 5,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegel

  • Leistungsstarker Standardbohrer
  • Erstklassige Standzeit
  • Hohe Zerspanungsleistung
  • Gute Spanabfuhr
  • Oberflächenvergütung vaporisiert
  • Rechtsschneidend
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Spitzenwinkel 118°
Material HSS
Kernanstieg normal
Toleranz h8
Ø 13,0 Millimeter
L2 101
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Spitzenanschliff Kegelmantel
L 182
Kerndicke normal
Nutenform normal
MK 1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen