Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Spiralbohrer HSS DIN 345 13,5 mm

Artikelnummer
Z00001075
EAN
4000146213506
Herstellernummer
21350
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
7,99 € 6,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00001075
EAN
4000146213506
Herstellernummer
21350
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AufnahmeMorsekegel
AufnahmeschaftMorsekegel
Durchmesser13.5 Millimeter
Größe MK1
Kernanstiegnormal
Kerndickenormal
L189
L2108 Millimeter
Länge Produkt ohne Verpackung189 Millimeter
MaterialHSS
Norm(en)DIN 345
Nutenformnormal
QualitätsstufeStandard
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel)normal
SpitzenanschliffKegelmantel
Spitzenwinkel118
ToleranzH8
VerpackungEinzeln mit Aufhänger
VerwendungAluminium, Bronze, Graphit, Guss, Messing, Stahl
Ø mm13,5
Übrige Konstruktionsmerkmale nachDIN 1414
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegel

  • Leistungsstarker Standardbohrer
  • Erstklassige Standzeit
  • Hohe Zerspanungsleistung
  • Gute Spanabfuhr
  • Oberflächenvergütung vaporisiert
  • Rechtsschneidend
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente