PROJAHN Spiralbohrer HSS DIN 345 15,0 mm

Artikelnummer: Z00001078
EAN: 4000146215005
Herstellernummer: 21500
PROJAHN Spiralbohrer HSS DIN 345 15,0 mm
Inkl. Steuern: 8,33 € VE 1 Stück Netto 7,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegel

  • Leistungsstarker Standardbohrer
  • Erstklassige Standzeit
  • Hohe Zerspanungsleistung
  • Gute Spanabfuhr
  • Oberflächenvergütung vaporisiert
  • Rechtsschneidend
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenanschliff Kegelmantel
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Nutenform normal
Toleranz h8
Material HSS
Kernanstieg normal
L2 114
Kerndicke normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Ø 15,0 Millimeter
L 212
MK 2
Spitzenwinkel 118°

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen