Spiralbohrer HSS DIN 345 25,0 mm

Artikelnummer: Z00001098
EAN: 4000146225004
Herstellernummer: 22500
Spiralbohrer HSS DIN 345 25,0 mm
Inkl. Steuern: 18,35 € VE 1 Stück Netto 15,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegel

  • Leistungsstarker Standardbohrer
  • Erstklassige Standzeit
  • Hohe Zerspanungsleistung
  • Gute Spanabfuhr
  • Oberflächenvergütung vaporisiert
  • Rechtsschneidend
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 281
L2 160
Nutenform normal
Ø 25,0 Millimeter
MK 3
Kerndicke normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Spitzenwinkel 118°
Spitzenanschliff Kegelmantel
Toleranz h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Kernanstieg normal
Material HSS

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen