PROJAHN Spiralbohrer HSS DIN 345 31,5 mm

Artikelnummer: Z00001111
EAN: 4000146231500
Herstellernummer: 23150
PROJAHN Spiralbohrer HSS DIN 345 31,5 mm
Inkl. Steuern: 34,30 € VE 1 Stück Netto 28,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegel

  • Leistungsstarker Standardbohrer
  • Erstklassige Standzeit
  • Hohe Zerspanungsleistung
  • Gute Spanabfuhr
  • Oberflächenvergütung vaporisiert
  • Rechtsschneidend
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

MK 3
Nutenform normal
Toleranz h8
Spitzenwinkel 118°
L2 180
L 301
Spitzenanschliff Kegelmantel
Kernanstieg normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Kerndicke normal
Ø 31,5 Millimeter
Material HSS
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen