Spiralbohrer HSS DIN 345 33,0 mm

Artikelnummer: Z00001114
EAN: 4000146233009
Herstellernummer: 23300
Spiralbohrer HSS DIN 345 33,0 mm
Inkl. Steuern: 34,07 € VE 1 Stück Netto 28,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegel

  • Leistungsstarker Standardbohrer
  • Erstklassige Standzeit
  • Hohe Zerspanungsleistung
  • Gute Spanabfuhr
  • Oberflächenvergütung vaporisiert
  • Rechtsschneidend
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kernanstieg normal
L 334
Spitzenwinkel 118°
Toleranz h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Nutenform normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Spitzenanschliff Kegelmantel
MK 4
Kerndicke normal
L2 185
Material HSS
Ø 33,0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen