PROJAHN Spiralbohrer HSS DIN 345 50,0 mm

Artikelnummer: Z00001148
EAN: 4000146250006
Herstellernummer: 25000
PROJAHN Spiralbohrer HSS DIN 345 50,0 mm
Inkl. Steuern: 93,11 € VE 1 Stück Netto 78,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegel

  • Leistungsstarker Standardbohrer
  • Erstklassige Standzeit
  • Hohe Zerspanungsleistung
  • Gute Spanabfuhr
  • Oberflächenvergütung vaporisiert
  • Rechtsschneidend
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranz h8
L 369
L2 220
MK 4
Spitzenanschliff Kegelmantel
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Ø 50,0 Millimeter
Nutenform normal
Kernanstieg normal
Spitzenwinkel 118°
Material HSS
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Kerndicke normal

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen