PROJAHN Spiralbohrer HSS DIN 345 55,0 mm

Artikelnummer: Z00001207
EAN: 4000146255001
Herstellernummer: 25500
PROJAHN Spiralbohrer HSS DIN 345 55,0 mm
Brutto Set-Preis 119,88 € Netto 100,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegel

  • Leistungsstarker Standardbohrer
  • Erstklassige Standzeit
  • Hohe Zerspanungsleistung
  • Gute Spanabfuhr
  • Oberflächenvergütung vaporisiert
  • Rechtsschneidend
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
L 417
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Spitzenanschliff Kegelmantel
Material HSS
Kerndicke normal
Ø 55,0 Millimeter
Nutenform normal
Kernanstieg normal
MK 5
Spitzenwinkel 118°
Toleranz h8
L2 230

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]