PROJAHN Spiralbohrer HSS DIN 345 7,0 mm

Artikelnummer: Z00001062
EAN: 4000146207000
Herstellernummer: 20700
PROJAHN Spiralbohrer HSS DIN 345 7,0 mm
Inkl. Steuern: 4,25 € VE 1 Stück Netto 3,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegel

  • Leistungsstarker Standardbohrer
  • Erstklassige Standzeit
  • Hohe Zerspanungsleistung
  • Gute Spanabfuhr
  • Oberflächenvergütung vaporisiert
  • Rechtsschneidend
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 7,0 Millimeter
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Kerndicke normal
L2 69
MK 1
L 150
Kernanstieg normal
Spitzenwinkel 118°
Spitzenanschliff Kegelmantel
Toleranz h8
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Nutenform normal
Material HSS

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen