PROJAHN Spiralbohrer HSS-G mit 6kant-Schaft E 6.3 3,5 mm

Artikelnummer: Z00002829
EAN: 4000146133354
Herstellernummer: 133035
PROJAHN Spiralbohrer HSS-G mit 6kant-Schaft E 6.3 3,5 mm
Brutto Set-Preis 3,56 € Netto 2,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer

  • Hochwertiger Metallbohrer, Schaft und Bohrspirale sind aus dem vollen Material gearbeitet, nicht gesteckt!
  • Schnelles Umstecken
  • Passt auf jeden Universal-Bithalter
  • 6-kant Schaft, optimaler Formschluss auch bei konventionellen 3-Backen-Bohrfutter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kreuzanschliff 135°
Ø 3,5 Millimeter
Material HSS-G M2 / geschliffene Qualität
L2 21
L 47
6-kant Schaft 1/4"

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]