Spiralbohrer HSS-G mit 6kant-Schaft E 6.3 5,0 mm

Artikelnummer: Z00002834
EAN: 4000146133507
Herstellernummer: 133050
Spiralbohrer HSS-G mit 6kant-Schaft E 6.3 5,0 mm
Inkl. Steuern: 3,63 € VE 1 Stück Netto 3,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer

  • Hochwertiger Metallbohrer, Schaft und Bohrspirale sind aus dem vollen Material gearbeitet, nicht gesteckt!
  • Schnelles Umstecken
  • Passt auf jeden Universal-Bithalter
  • 6-kant Schaft, optimaler Formschluss auch bei konventionellen 3-Backen-Bohrfutter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material HSS-G M2 / geschliffene Qualität
Kreuzanschliff 135°
6-kant Schaft 1/4"
Ø 5,0 Millimeter
L 59
L2 34
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen