PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 1897 5,2 mm

Artikelnummer: Z00001769
EAN: 4000146405208
Herstellernummer: 40520
PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 1897 5,2 mm
Inkl. Steuern: 10,25 € VE 10 Stück Netto 8,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Extra kurzer Automatenbohrer mit Zylinderschaft, geschliffen

  • Leistungsstarker Standardbohrer
  • Nur 2/3 der Gesamtlänge von DIN 338
  • Stabiler präziser Spitzenanschliff
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Rechtsschneidend
  • Besonders geeignet für hohe Beanspruchung auf Automaten und Revolverbänken sowie zur Verwendung in Handbohrmaschinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Ø 5,2 Millimeter
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Spitzenwinkel 135°
Nutenform normal
Material HSS
Spitzenanschliff Kegelmantel
Kerndicke normal
L 62
Ausspitzung Kreuzanschliff ab Ø 3,1 mm
Toleranz h8
Kernanstieg normal
L2 26
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen