Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N BASIC 10,0 mm

Artikelnummer: Z00007352
EAN: 4000146015575
Herstellernummer: 185100
PROJAHN
Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N BASIC 10,0 mm
Inkl. Steuern: 23,78 € VE 10 Stück Netto 19,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-G BASIC Line

  • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, rechts, mit Zylinderschaft
  • kurze Ausführung, geschliffene Qualität
  • Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser
  • 135° Spitzenwinkel ab 3 mm Durchmesser

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 10,0
L2 87
L 133

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen