PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 1,5 mm

Artikelnummer: Z00000876
EAN: 4000146180150
Herstellernummer: 18015
PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 1,5 mm
Inkl. Steuern: 3,55 € VE 10 Stück Netto 2,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft TURBO

  • Spiralbohrer DIN 338 Typ N, rechts, mit Zylinderschaft, kurze Ausführung, geschliffene Qualität, 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 1,5 Millimeter
Spitzenwinkel 135°
L2 18
Spitzenanschliff Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser
Material HSS
Toleranz h8
L 40
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 388 HSS-G

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen