PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 3,2 mm

Artikelnummer: Z00000893
EAN: 4000146180327
Herstellernummer: 18032
PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 3,2 mm
Brutto Set-Preis 5,87 € Netto 4,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft TURBO

  • Spiralbohrer DIN 338 Typ N, rechts, mit Zylinderschaft, kurze Ausführung, geschliffene Qualität, 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 3,2 Millimeter
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 388 HSS-G
Spitzenwinkel 135°
Material HSS
Toleranz h8
Spitzenanschliff Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser
L 65
L2 36

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]