Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 3,5 mm

Artikelnummer
Z00000896
EAN
4000146180358
Herstellernummer
18035
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
7,40 € 6,22 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
Auf Lager

10 Stück pro Paket

Artikelnummer
Z00000896
EAN
4000146180358
Herstellernummer
18035
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AufnahmeZylindrisch
L70
L239
MaterialHSS
Norm(en)DIN 338
QualitätsstufePlus
SpitzenanschliffKreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser
Spitzenwinkel135°
Toleranzh8
VerpackungQuadro Pack je 10 Stück bis Ø 10, je 5 Stück ab Ø 10,2
Ø3,5 Millimeter
Ø mm3,5
Übrige Konstruktionsmerkmalenach DIN 388 HSS-G
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft TURBO

  • Spiralbohrer DIN 338 Typ N, rechts, mit Zylinderschaft, kurze Ausführung, geschliffene Qualität, 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account