Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 3,6 mm

Artikelnummer: Z00000897
EAN: 4000146180365
Herstellernummer: 18036
Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 3,6 mm
Inkl. Steuern: 6,60 € VE 10 Stück Netto 5,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft TURBO

  • Spiralbohrer DIN 338 Typ N, rechts, mit Zylinderschaft, kurze Ausführung, geschliffene Qualität, 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranz h8
L 70
Spitzenanschliff Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser
Ø 3,6 Millimeter
L2 39
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 388 HSS-G
Spitzenwinkel 135°
Material HSS

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen