Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 3,7 mm
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- Gratis Versand ab 19 €
versandkostenfrei ab 19 €i
Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)
Technische Daten
Aufnahme | Zylindrisch |
---|---|
Durchmesser | 3,7 Millimeter |
L | 70 |
L2 | 39 |
Material | HSS |
Spitzenwinkel | 135° |
Toleranz | h8 |
Verpackung | Quadro Pack je 10 Stück bis Ø 10, je 5 Stück ab Ø 10,2 |
Produktbeschreibung
Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft TURBO
- Spiralbohrer DIN 338 Typ N, rechts, mit Zylinderschaft, kurze Ausführung, geschliffene Qualität, 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm