Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 4,8 mm DIY
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- Gratis Versand ab 19 €
versandkostenfrei ab 19 €i
Technische Daten
Aufnahme | Zylindrisch |
---|---|
Durchmesser | 4,8 Millimeter |
L | 86 |
L2 | 52 |
Material | HSS |
Spitzenwinkel | 135° |
Toleranz | h8 |
Verpackung | Einzelverpackungen zum Aufhängen (2 Stück bis Ø 4) |
Produktbeschreibung
Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft TURBO
- Spiralbohrer DIN 338 Typ N, rechts, mit Zylinderschaft, kurze Ausführung, geschliffene Qualität, 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm