PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 5,0 mm DIY
- Kauf auf Rechnung
- ab 75€ Gratis Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
Technische Daten
Aufnahme | Zylindrisch |
---|---|
L | 86 |
L2 | 52 |
Material | HSS |
Norm(en) | DIN 338 |
Qualitätsstufe | Plus |
Spitzenanschliff | Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser |
Spitzenwinkel | 135° |
Toleranz | h8 |
Verpackung | Einzelverpackungen zum Aufhängen (2 Stück bis Ø 4) |
Ø | 5,0 Millimeter |
Ø mm | 5 |
Übrige Konstruktionsmerkmale | nach DIN 388 HSS-G |
Produktbeschreibung
Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft TURBO
- Spiralbohrer DIN 338 Typ N, rechts, mit Zylinderschaft, kurze Ausführung, geschliffene Qualität, 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm