PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 9,0 mm
- Kauf auf Rechnung
- ab 75€ Gratis Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
10 Stück pro Paket
Technische Daten
Aufnahme | Zylindrisch |
---|---|
L | 125 |
L2 | 81 |
Material | HSS |
Norm(en) | DIN 338 |
Qualitätsstufe | Plus |
Spitzenanschliff | Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser |
Spitzenwinkel | 135° |
Toleranz | h8 |
Verpackung | Quadro Pack je 10 Stück bis Ø 10, je 5 Stück ab Ø 10,2 |
Ø | 9,0 Millimeter |
Ø mm | 9 |
Übrige Konstruktionsmerkmale | nach DIN 388 HSS-G |
Produktbeschreibung
Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft TURBO
- Spiralbohrer DIN 338 Typ N, rechts, mit Zylinderschaft, kurze Ausführung, geschliffene Qualität, 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm