PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 12,0 mm

Artikelnummer: Z00003013
EAN: 4000146189122
Herstellernummer: 18120L
PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 12,0 mm
Inkl. Steuern: 42,36 € VE 5 Stück Netto 35,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft

  • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, links, mit Zylinderschaft, kurze Ausführung, geschliffene Qualität, 118° Kegelmantelanschliff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 12,0 Millimeter
L2 101
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 338 HSS-G Typ N linksschneidend
Spitzenwinkel 118°
Spitzenanschliff Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser
Toleranz h8
Material HSS
L 151
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen