PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 4,5 mm

Artikelnummer: Z00002996
EAN: 4000146189450
Herstellernummer: 18045L
PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 4,5 mm
Brutto Set-Preis 28,60 € Netto 24,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft

  • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, links, mit Zylinderschaft, kurze Ausführung, geschliffene Qualität, 118° Kegelmantelanschliff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenanschliff Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser
Spitzenwinkel 118°
Toleranz h8
Material HSS
L2 47
Ø 4,5 Millimeter
L 80
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 338 HSS-G Typ N linksschneidend
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]