Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 8,0 mm

Artikelnummer: Z00003004
EAN: 4000146189801
Herstellernummer: 18080L
Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 8,0 mm
Inkl. Steuern: 43,74 € VE 10 Stück Netto 36,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft

  • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, links, mit Zylinderschaft, kurze Ausführung, geschliffene Qualität, 118° Kegelmantelanschliff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranz h8
Ø 8,0 Millimeter
Material HSS
L 117
Spitzenwinkel 118°
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 338 HSS-G Typ N linksschneidend
L2 75
Spitzenanschliff Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen