PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,6 mm

Artikelnummer: Z00002873
EAN: 4000146140369
Herstellernummer: 140360
PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,6 mm
Brutto Set-Preis 10,79 € Netto 9,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft TURBO

  • Der Spiralbohrer mit der TurboSpitze
  • "Geht rein wie Butter"
  • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)
  • Garantiert exakte, runde Löcher
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Lange Standzeit
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
L2 39
Spitzenwinkel 118°
Ausspitzung DIN 1412 Form A ab Ø 3 mm
Spitzenanschliff Kegelmantel
Kernanstieg normal
L 70
Material HSS
Ø 3,6 Millimeter
Toleranz h8
Nutenform normal
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Kerndicke normal

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]