PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 5,1 mm

Artikelnummer: Z00002888
EAN: 4000146140512
Herstellernummer: 140510
PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 5,1 mm
Inkl. Steuern: 14,14 € VE 10 Stück Netto 11,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft TURBO

  • Der Spiralbohrer mit der TurboSpitze
  • "Geht rein wie Butter"
  • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)
  • Garantiert exakte, runde Löcher
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Lange Standzeit
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Toleranz h8
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Kerndicke normal
L 86
Material HSS
Ø 5,1 Millimeter
Spitzenwinkel 118°
Ausspitzung DIN 1412 Form A ab Ø 3 mm
Nutenform normal
L2 52
Spitzenanschliff Kegelmantel
Kernanstieg normal

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen