Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 6,7 mm

Artikelnummer: Z00002904
EAN: 4000146140673
Herstellernummer: 140670
Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 6,7 mm
Inkl. Steuern: 21,06 € VE 10 Stück Netto 17,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft TURBO

  • Der Spiralbohrer mit der TurboSpitze
  • "Geht rein wie Butter"
  • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)
  • Garantiert exakte, runde Löcher
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Lange Standzeit
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausspitzung DIN 1412 Form A ab Ø 3 mm
Ø 6,7 Millimeter
Material HSS
Nutenform normal
Kernanstieg normal
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
L2 63
Kerndicke normal
Spitzenanschliff Kegelmantel
L 101
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Spitzenwinkel 118°
Toleranz h8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen