PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ W-Spitze 10,0 mm

Artikelnummer: Z00006345
EAN: 4000146121009
Herstellernummer: 121000
PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ W-Spitze 10,0 mm
Brutto Set-Preis 6,46 € Netto 5,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Spiralbohrer mit Spezialanschliff

  • TIP-W POWERSPEED Spiralbohrer in HSS-G sind aus dem Vollen präzisionsgeschliffen, daher hohe Rundlochgenauigkeit, wenig Gratbildung
  • Neuartige Schneidgeometrie ermöglicht kreisrunde, präzise Bohrlöcher ohne Grat auch in dünnem Blech
  • Kein Ankörnen nötig, der W-Anschliff ist selbstziehend
  • Auch bei niedrigen Drehzahlen ist hoher Bohrfortschritt möglich, daher TOP auch für die Akkubohrmaschine

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenanschliff Mehrfasen Tip-W
Material HSS
Kernanstieg normal
Nutenform normal
L 133
Ø 10,0 Millimeter
Kerndicke normal
Toleranz h8
L2 87
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]