Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ W-Spitze 11,5 mm

Artikelnummer: Z00006349
EAN: 4000146121153
Herstellernummer: 121150
Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ W-Spitze 11,5 mm
Inkl. Steuern: 10,85 € VE 5 Stück Netto 9,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Spiralbohrer mit Spezialanschliff

  • TIP-W POWERSPEED Spiralbohrer in HSS-G sind aus dem Vollen präzisionsgeschliffen, daher hohe Rundlochgenauigkeit, wenig Gratbildung
  • Neuartige Schneidgeometrie ermöglicht kreisrunde, präzise Bohrlöcher ohne Grat auch in dünnem Blech
  • Kein Ankörnen nötig, der W-Anschliff ist selbstziehend
  • Auch bei niedrigen Drehzahlen ist hoher Bohrfortschritt möglich, daher TOP auch für die Akkubohrmaschine

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenanschliff Mehrfasen Tip-W
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Toleranz h8
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Ø (mm) 11,5
Material HSS
L2 94
L 142
Kerndicke normal
Nutenform normal
Kernanstieg normal
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen