PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ W-Spitze 5,5 mm

Artikelnummer: Z00006335
EAN: 4000146120552
Herstellernummer: 120550
PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ W-Spitze 5,5 mm
Brutto Set-Preis 1,82 € Netto 1,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Spiralbohrer mit Spezialanschliff

  • TIP-W POWERSPEED Spiralbohrer in HSS-G sind aus dem Vollen präzisionsgeschliffen, daher hohe Rundlochgenauigkeit, wenig Gratbildung
  • Neuartige Schneidgeometrie ermöglicht kreisrunde, präzise Bohrlöcher ohne Grat auch in dünnem Blech
  • Kein Ankörnen nötig, der W-Anschliff ist selbstziehend
  • Auch bei niedrigen Drehzahlen ist hoher Bohrfortschritt möglich, daher TOP auch für die Akkubohrmaschine

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Ø 5,5 Millimeter
Nutenform normal
Material HSS
Spitzenanschliff Mehrfasen Tip-W
L 93
L2 57
Kerndicke normal
Kernanstieg normal
Toleranz h8
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]