Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ W-Spitze 8,0 mm

Artikelnummer: Z00006341
EAN: 4000146120804
Herstellernummer: 120800
Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ W-Spitze 8,0 mm
Inkl. Steuern: 3,94 € VE 10 Stück Netto 3,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Spiralbohrer mit Spezialanschliff

  • TIP-W POWERSPEED Spiralbohrer in HSS-G sind aus dem Vollen präzisionsgeschliffen, daher hohe Rundlochgenauigkeit, wenig Gratbildung
  • Neuartige Schneidgeometrie ermöglicht kreisrunde, präzise Bohrlöcher ohne Grat auch in dünnem Blech
  • Kein Ankörnen nötig, der W-Anschliff ist selbstziehend
  • Auch bei niedrigen Drehzahlen ist hoher Bohrfortschritt möglich, daher TOP auch für die Akkubohrmaschine

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material HSS
Kernanstieg normal
Spitzenanschliff Mehrfasen Tip-W
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Ø 8,0 Millimeter
Toleranz h8
L 117
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
L2 75
Kerndicke normal
Nutenform normal
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen