• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 340 Typ N 1,0 mm

Lieferung in 2 Werktagen.

2,00 €

Netto 1,68 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Lieferbar in je 10 Einheiten und einem Vielfachen davon
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausspitzung DIN 1412
Kernanstieg normal
Kerndicke normal
L 56
L2 33
Material HSS
Nutenform normal
Qualitätsstufe Plus
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Spitzenanschliff Kegelmantel
Spitzenwinkel 118°
Toleranz h8
Verpackung Lose in Tüten je 10 Stück bis Ø 10
Verwendung Für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert
Ø 1,0 Millimeter
Ø mm 1,0
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Lange Spiralbohrer mit Zylinderschaft, geschliffen

  • Der Standardbohrer für tiefe Bohrungen
  • leistungsstark, stabil, hohe Rundlaufgenauigkeit, hohe Zerspanungsleistung, geringe Aufschweißneigung an den Schneidflächen, gute Spanabfuhr, rechtsschneidend
  • Für tiefe und vertieft liegende Bohrungen sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen, bei Nutzung als Tieflochbohrer sind kleine Vorschübe und häufige Spanentleerung notwendig
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 51%
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 340, 4 x 78 x 119 mm, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 11,02 € 5,35 € Netto 4,50 € - zzgl. Versand
- 52%
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 340, 5 x 87 x 132 mm, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 15,68 € 7,60 € Netto 6,39 € - zzgl. Versand
- 52%
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 340, 3,5 x 73 x 112 mm, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 10,28 € 4,97 € Netto 4,18 € - zzgl. Versand
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 56%
18,31 € UVP 41,60 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben