PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 340 Typ N 12,0 mm DIY

Artikelnummer: Z00003712
EAN: 4000146312056
Herstellernummer: 312005
PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 340 Typ N 12,0 mm DIY
Brutto Set-Preis 10,02 € Netto 8,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lange Spiralbohrer mit Zylinderschaft, geschliffen

  • Der Standardbohrer für tiefe Bohrungen
  • leistungsstark, stabil, hohe Rundlaufgenauigkeit, hohe Zerspanungsleistung, geringe Aufschweißneigung an den Schneidflächen, gute Spanabfuhr, rechtsschneidend
  • Für tiefe und vertieft liegende Bohrungen sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen, bei Nutzung als Tieflochbohrer sind kleine Vorschübe und häufige Spanentleerung notwendig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 205
L2 134
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Kernanstieg normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Nutenform normal
Spitzenanschliff Kegelmantel
Kerndicke normal
Ø 12,0 Millimeter
Ausspitzung DIN 1412
Material HSS
Toleranz h8
Spitzenwinkel 118°

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]