PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 340 Typ N 5,0 mm DIY

Artikelnummer: Z00003625
EAN: 4000146305058
Herstellernummer: 305005
PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 340 Typ N 5,0 mm DIY
Brutto Set-Preis 2,01 € Netto 1,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lange Spiralbohrer mit Zylinderschaft, geschliffen

  • Der Standardbohrer für tiefe Bohrungen
  • leistungsstark, stabil, hohe Rundlaufgenauigkeit, hohe Zerspanungsleistung, geringe Aufschweißneigung an den Schneidflächen, gute Spanabfuhr, rechtsschneidend
  • Für tiefe und vertieft liegende Bohrungen sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen, bei Nutzung als Tieflochbohrer sind kleine Vorschübe und häufige Spanentleerung notwendig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
L 132
Nutenform normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Ø 5,0 Millimeter
Material HSS
Kernanstieg normal
L2 87
Spitzenanschliff Kegelmantel
Toleranz h8
Kerndicke normal
Spitzenwinkel 118°
Ausspitzung DIN 1412

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]