PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 340 Typ N 6,4 mm

Artikelnummer: Z00001368
EAN: 4000146306406
Herstellernummer: 30640
PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 340 Typ N 6,4 mm
Inkl. Steuern: 25,68 € VE 10 Stück Netto 21,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lange Spiralbohrer mit Zylinderschaft, geschliffen

  • Der Standardbohrer für tiefe Bohrungen
  • leistungsstark, stabil, hohe Rundlaufgenauigkeit, hohe Zerspanungsleistung, geringe Aufschweißneigung an den Schneidflächen, gute Spanabfuhr, rechtsschneidend
  • Für tiefe und vertieft liegende Bohrungen sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen, bei Nutzung als Tieflochbohrer sind kleine Vorschübe und häufige Spanentleerung notwendig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutenform normal
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Spitzenwinkel 118°
Kerndicke normal
Ø 6,4 Millimeter
L2 97
Toleranz h8
L 148
Ausspitzung DIN 1412
Material HSS
Kernanstieg normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Spitzenanschliff Kegelmantel

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen