PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 340 Typ N 6,8 mm

Artikelnummer: Z00001370
EAN: 4000146306802
Herstellernummer: 30680
PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 340 Typ N 6,8 mm
Inkl. Steuern: 28,82 € VE 10 Stück Netto 24,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lange Spiralbohrer mit Zylinderschaft, geschliffen

  • Der Standardbohrer für tiefe Bohrungen
  • leistungsstark, stabil, hohe Rundlaufgenauigkeit, hohe Zerspanungsleistung, geringe Aufschweißneigung an den Schneidflächen, gute Spanabfuhr, rechtsschneidend
  • Für tiefe und vertieft liegende Bohrungen sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen, bei Nutzung als Tieflochbohrer sind kleine Vorschübe und häufige Spanentleerung notwendig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kerndicke normal
Nutenform normal
Kernanstieg normal
Spitzenwinkel 118°
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Material HSS
L2 102
Toleranz h8
L 156
Spitzenanschliff Kegelmantel
Ø 6,8 Millimeter
Ausspitzung DIN 1412
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen