PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 345 20,0 mm

Artikelnummer: Z00006480
EAN: 4000146006511
Herstellernummer: 220200
PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 345 20,0 mm
Brutto Set-Preis 19,00 € Netto 15,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegel

  • Hohe Bruchsicherheit
  • Gute Spanabfuhr

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L2 140
Material HSS
Nutenform normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Spitzenwinkel 118°
L 238
Ausspitzung DIN 1412, Form A
Kerndicke normal
Spitzenanschliff Ausgespitzte Querschneide
Ø 20,0 Millimeter
Kernanstieg normal
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Toleranz h8
MK 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]