PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 345 22,5 mm

Artikelnummer: Z00006485
EAN: 4000146006566
Herstellernummer: 220225
PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 345 22,5 mm
Inkl. Steuern: 23,32 € VE 1 Stück Netto 19,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegel

  • Hohe Bruchsicherheit
  • Gute Spanabfuhr

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

MK 2
Ø 22,5 Millimeter
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Kernanstieg normal
Kerndicke normal
Ausspitzung DIN 1412, Form A
Spitzenanschliff Ausgespitzte Querschneide
Material HSS
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Nutenform normal
Spitzenwinkel 118°
Toleranz h8
L2 155
L 253
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen