Spiralbohrer HSS-G DIN 345 24,5 mm

Artikelnummer: Z00006489
EAN: 4000146006610
Herstellernummer: 220245
Spiralbohrer HSS-G DIN 345 24,5 mm
Inkl. Steuern: 27,51 € VE 1 Stück Netto 23,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegel

  • Hohe Bruchsicherheit
  • Gute Spanabfuhr

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material HSS
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Kerndicke normal
L2 160
Spitzenanschliff Ausgespitzte Querschneide
Ø 24,5 Millimeter
Spitzenwinkel 118°
MK 3
Ausspitzung DIN 1412, Form A
Toleranz h8
Kernanstieg normal
L 281
Nutenform normal
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen