PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 345 26,0 mm

Artikelnummer: Z00006492
EAN: 4000146006641
Herstellernummer: 220260
PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 345 26,0 mm
Brutto Set-Preis 34,93 € Netto 29,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegel

  • Hohe Bruchsicherheit
  • Gute Spanabfuhr

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kerndicke normal
MK 3
L2 165
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Toleranz h8
Kernanstieg normal
Spitzenwinkel 118°
Ø 26,0 Millimeter
Nutenform normal
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Spitzenanschliff Ausgespitzte Querschneide
Ausspitzung DIN 1412, Form A
Material HSS
L 286
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]