PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 345 27,5 mm

Artikelnummer: Z00006495
EAN: 4000146006672
Herstellernummer: 220275
PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 345 27,5 mm
Brutto Set-Preis 35,74 € Netto 30,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegel

  • Hohe Bruchsicherheit
  • Gute Spanabfuhr

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 27,5 Millimeter
Kerndicke normal
L2 170
Nutenform normal
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Material HSS
Kernanstieg normal
Spitzenanschliff Ausgespitzte Querschneide
MK 3
L 291
Spitzenwinkel 118°
Ausspitzung DIN 1412, Form A
Toleranz h8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]